Skärhållare Heavy-Duty För radiellt instick, Höger, Spårbredd w: 8mm

Art-nr.: 274118 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning Höger
Invändig nej
Systemnyckel ja
totallängd L 132 mm
maximalt stickdjup tmax 50 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274118 8
EAN/GTIN 4062406384432
Tillverkarens nummer 274118 8

Benämning

Utförande:

Hållare nr 273893273894; 319133 20/50.

Användningsdata:

I samband med verktygshållare nr 274004 eller alternativt med adapter nr 274003 och lämplig grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Exkl. montageskruvar (ingår i leveransen av hållaren). Montagenyckeln nr 279940 måste beställas separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen