Skärhållare Heavy-Duty-Plus axiell 234/350 mm

Art-nr: 274084 234/350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Systemnyckel: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 234 mm
maximal första insticksdiameter D2 350 mm
Användning Höger
Systemnyckel ja
Spårbredd w 8 mm
maximalt sågdjup tmax 100 mm
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274084 234/350
EAN/GTIN 4062406204495
Tillverkarens nummer 274084 234/350

Benämning

Utförande:

För vändskär nr 275021275048.

Användningsdata:

I kombination med verktygshållare nr 274006.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen