{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
minimal första insticksdiameter D1 | 144 mm | |
maximal första insticksdiameter D2 | 200 mm | |
Användning | Höger | |
Systemnyckel | ja | |
Spårbredd w | 8 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 120 mm | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 274079 144/200 | |
EAN/GTIN | 4062406376802 | |
Tillverkarens nummer | 274079 144/200 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |