Skärhållare Heavy-Duty axiell 64/100 mm

Art-nr: 274074 64/100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Systemnyckel: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 64 mm
maximal första insticksdiameter D2 100 mm
Användning Höger
Systemnyckel ja
Spårbredd w 8 mm
maximalt sågdjup tmax 50 mm
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274074 64/100
EAN/GTIN 4062406094867
Tillverkarens nummer 274074 64/100

Benämning

Utförande:

För vändskär nr 275021275048.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274004 eller alternativt med adapter nr 274003 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    ⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen