Skärhållare Heavy-Duty axiell 84/130 mm

Art-nr: 274070 84/130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Systemnyckel: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    minimal första insticksdiameter D1 84 mm
    maximal första insticksdiameter D2 130 mm
    Användning Höger
    Systemnyckel ja
    Spårbredd w 8 mm
    maximalt sågdjup tmax 70 mm
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 274070 84/130
    EAN/GTIN 4062406094041
    Tillverkarens nummer 274070 84/130

    Benämning

    Utförande:

    För vändskär nr 275021275048.

    Användningsdata:

    I kombination med klämhållare nr 274004 eller alternativt med adapter nr 274003 och passande grundhållare för sticksvärd.

    Observera:

    Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

    Anmärkning:

    D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
    D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen