{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig | ja | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Spårbredd w | 2 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 1,7 mm | |
totallängd L | 64 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 15 mm | |
Matning f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Beläggning | TiAlN-PVD | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 274063 8/12 | |
EAN/GTIN | 4067263558743 |