Vändskär rektangelprofil vänster 7/12 mm

Art-nr: 274063 7/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin instick D1/D2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig ja
Skaftdiameter Ds 6 mm
Spårbredd w 2,5 mm
Centrumavstånd spetsar L3 2,2 mm
totallängd L 64 mm
maximalt sågdjup tmax 22 mm
Matning f 0,01 mm - 0,03 mm
Beläggning TiAlN-PVD
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274063 7/12
EAN/GTIN 4067263558767
Tillverkarens nummer 274063 7/12

Användningstabell

Aluminium, plast
N
50
Alu (kortspånig)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med invändig kylning och extra friytekylning.

Observera:

Beställningsstorlek = minsta insticksdiameter.
Större insticksdiametrar är möjliga utan modifieringar.
D1 = Dmin invändig diameter.
D2 = Dmin utvändig diameter.
L-utförande med större insticksdjup tmax.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen