{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig | ja | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Spårbredd w | 2 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 1,7 mm | |
totallängd L | 64 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 15 mm | |
Matning f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 274057 8/12 | |
EAN/GTIN | 4067263036555 | |
Tillverkarens nummer | 274057 8/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |