Skärhållare Medium axiell 44/60 mm

Art-nr: 274016 44/60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Systemnyckel: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    minimal första insticksdiameter D1 44 mm
    maximal första insticksdiameter D2 60 mm
    Användning Vänster
    Systemnyckel ja
    Spårbredd w 3 mm
    maximalt sågdjup tmax 16 mm
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 274016 44/60
    EAN/GTIN 4067263021711
    Tillverkarens nummer 274016 44/60

    Benämning

    Utförande:

    För vändskär nr 275000275015.

    Användningsdata:

    I kombination med klämhållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och passande grundhållare för sticksvärd.

    Observera:

    Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

    Anmärkning:

    D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen