{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd Ltot | 76 mm | |
för bladhöjd h5 | 19 mm | |
Klämlister | 279928 4 | |
Kläm-skruv | 279815 22 | |
Produktslag | Grundhållare |
Artikelnummer | 273991 16 | |
EAN/GTIN | 4062406601843 | |
Tillverkarens nummer | 273991 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Grundhållare med avtagbar klämlist 16 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 383,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
2 594,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
117 styck i lager
1 463,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 448,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för bladhöjd h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
totallängd Ltot | 76 mm | 61 mm | 80 mm | 70 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h3 | 35 mm | 32 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Kläm-skruv | 279815 22 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 23 |
Produktslag | Grundhållare | Grundhållare | Grundhållare | Grundhållare |