{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
h4 | 12 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 35 mm | |
Klacklängd b | 13 mm | |
Skaftbredd b3 | 25 mm | |
totallängd Ltot | 61 mm | |
för bladhöjd h5 | 19 mm | |
Spännjärn | 279840 2 | |
Kläm-skruv | 279815 14 | |
Produktslag | Grundhållare |
Artikelnummer | 273984 12 | |
EAN/GTIN | 4062406112844 | |
Tillverkarens nummer | 273984 12 |