{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 14 mm | |
Sort | HB720 | |
Vändskärstjocklek T | 8,7 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 9 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 2,5 mm | |
radie R | 0,2 mm | |
Spårbredd w | 1,5 mm | |
Matning f | 0,01 mm/v - 0,02 mm/v | |
Beläggning | TiCN | |
Produktslag | Minivändskärsplatta |
Artikelnummer | 273977 11/14 | |
EAN/GTIN | 4062406127398 | |
Tillverkarens nummer | 273977 11/14 |