Vändskär rektangelprofil 7/12 mm

Art-nr: 273973 7/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
110 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin instick D1/D2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB720
Vändskärstjocklek T 8,8 mm
Centrumavstånd spetsar L3 9 mm
maximalt sågdjup tmax 3 mm
radie R 0,2 mm
Spårbredd w 2,5 mm
Matning f 0,01 mm/v - 0,02 mm/v
Beläggning TiCN
Produktslag Minivändskärsplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273973 7/12
EAN/GTIN 4062406127930
Tillverkarens nummer 273973 7/12

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
120
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Observera:

Beställningsstorlek = minsta insticks-⌀.
Större insticks-⌀ är möjliga utan modifiering.
D1 = Dmin Inner-⌀.
D2 = Dmin ytter-⌀.
L-utförande med större insticksdjup tmax.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen