PENTACUT 17 N-NP skärinsatser Höger 2/17 mm

Art-nr: 273958 2/17
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
  • Beställningssteg: 5 st.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Stickredd w / skärstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare NP
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 150 m/min
Spårbredd w 2 mm
hörnradie R 0,8 mm
Sort IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Stickdjup tmax 4 mm
Skärdjup ap 0,1 mm - 2,5 mm
Matning f Sticksvarvning 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Matning f Instickning 0,05 mm/v - 0,09 mm/v
Skärdjup ap min 0,05 mm
Skärdjup ap max 2,5 mm
Antal byten/skär 5
Vändskärsplattprofil neutral
Serie PENTACUT
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning PENTA 17-200NP08RS IC1008
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273958 2/17
EAN/GTIN 7291075389692
Tillverkarens nummer 3345803

Benämning

Användningsdata:

Allroundsystem för bearbetning av små komponenter. För av- och instickning, sticksvarvning, gängning och omvänd svarvning.
För stick- och sticksvarvbearbetning. Mjukskärande.

Passar till:

Klämhållare nr 273950273951.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen