{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Sort | HB9635 | |
Spår enligt norm | DIN 471; DIN 472 | |
Spårvidd m (H13) | 2,65 mm | |
Skärbredd w | 2,65 mm | |
tmax | 2,5 mm | |
hörnradie R | 0,2 mm | |
för låsring DIN 471/472 ringtjocklek | 2,5 mm | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Vändskärstilldelning | vänster | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Skärhastighet vc primär användning | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273908 2,65 | |
EAN/GTIN | 4045197768575 | |
Tillverkarens nummer | 273908 2,65 |