Stickblad Höger, HB9635, Spårvidd m (H13): 1,0mm

Art-nr.: 273902 1,0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    320,87  SEK / st.
  • Från 10st.
    267,37  SEK / st.
på begäran
I lager
469 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårvidd m (H13) (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Spår enligt norm: DIN 471; DIN 472

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB9635
Spår enligt norm DIN 471; DIN 472
Spårvidd m (H13) 1 mm
Skärbredd w 1 mm
tmax 2 mm
hörnradie R 0,05 mm
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärstilldelning höger
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
Skärhastighet vc primär användning 110 mm/min - 170 mm/min
Skärhastighet vc sekundär användning 90 mm/min - 140 mm/min
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273902 1,0
EAN/GTIN 4045197768223
Tillverkarens nummer 273902 1,0

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen