Eco-skärhållare konkav axiell 26/39 mm

Art-nr: 273890 26/39
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
minimal första insticksdiameter D1 26 mm
maximal första insticksdiameter D2 39 mm
Användning Höger
Invändig ja
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 13 mm
Spännskruv 279815 9
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273890 26/39
EAN/GTIN 4045197516626

Benämning

Användningsdata:

Tillsammans med GARANT eco-klämhållare nr 273840273851.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Från samma serie "Eco" Visa alla
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
    ⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen