Eco skärhållare konvex axiell 53/76 mm

Art-nr: 273887 53/76
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
minimal första insticksdiameter D1 53 mm
maximal första insticksdiameter D2 76 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 13 mm
Spännskruv 279815 9
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273887 53/76
EAN/GTIN 4045197516572
Tillverkarens nummer 273887 53/76

Benämning

Användningsdata:

Tillsammans med GARANT eco-klämhållare nr 273840273851.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen