Eco-avstickningsblad förstärkt, Höger, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 32/3mm

Art-nr.: 273864 32/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Bladhöjd h5 32 mm
Användning Höger
Invändig ja
för max. arbetsstycke-⌀ 65 mm
Höjd h1 25 mm
totallängd L 109,5 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273864 32/3
EAN/GTIN 4045197983541
Tillverkarens nummer 273864 32/3

Benämning

Utförande:

Med Eco-kylning direkt på skäreggen och extrakylning vid den fria ytan.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare 319133.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

Anmärkning:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen