eco-avstickningsblad 26/2 mm

Art-nr: 273781 26/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bladhöjd h5 26 mm
Användning neutral
Invändig nej
Systemnyckel ja
för max. arbetsstycke-⌀ 60 mm
totallängd L 120 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273781 26/2
EAN/GTIN 4062406770310
Tillverkarens nummer 273781 26/2

Benämning

Användningsdata:

I kombination med stickstålsplattor nr 273656273749.

Passar till:

Hållare nr 273984273994 eller 319132319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen