HELIGRIP HFHR kompakt verktygshållare förstärkt 130-180 mm

Art-nr: 273768 130-180
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Diameterområde/ instick DAXN-DAXX (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELI-GRIP
Spårbredd w 5 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 32 mm
Huvudängd L1 51 mm
B 25 mm
totallängd L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26 mm
H 25 mm
axiell spårstickning kan göras Ja
tillverkarens beteckning HFHR 25-130-5T32
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273768 130-180
EAN/GTIN 7291075033458
Tillverkarens nummer 2500065

Benämning

Användningsdata:

För axialstickning och plansvarvning.

Passar till:

Skärinsatser nr 273403273413.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen