Avstickningsverktygshållare 45° 20/3

Art-nr.: 273763 20/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / spårbredd w Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Spårbredd w 3 mm
Användning Vänster
Invändig nej
tmin 0,7 mm
Minsta stickbredd y 0,5 mm
Funktionsbredd L4 23 mm
Huvudängd L1 33 mm
totallängd L 125 mm
Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273763 20/3
EAN/GTIN 4045197869296
Tillverkarens nummer 273763 20/3

Benämning

Användningsdata:

För vändningsoperationer direkt på ett stöd för färdigställande av fristick för gäng- och slipningsarbeten.

Anmärkning:

  • ⌀Dmin = 30 mm (vid w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (vid w = 2).
  • Använd bara med fullradieavstickningsplatta nr 273735273739.
  • Inget normerat fristick enligt DIN 509.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen