{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Maximal ⌀ | 60 mm | |
Stickdjup tmax | 30 mm | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 48 mm | |
Skaftbredd b | 16 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273761 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197719935 | |
Tillverkarens nummer | 273761 16/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avstickningsverktygshållare 16/4 mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
2 001,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 831,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 919,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
2 500,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
2 500,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
totallängd L | 150 | 100 | 100 | 84,5 | 92,5 |
Invändig | nej | nej | nej | ja | ja |
Huvudängd L1 | 48 | 35 | 37 | 37,5 | 45,5 |
Användning | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster |
Stickdjup tmax | 30 | 12 | 20 | 20 | 28 |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |