Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 16/3mm

Art-nr.: 273761 16/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 3 mm
Användning Vänster
Invändig nej
Maximal ⌀ 50 mm
Stickdjup tmax 25 mm
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 41 mm
Skaftbredd b 16 mm
totallängd L 150 mm
Skruvar 279815 5 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras Ja
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273761 16/3
EAN/GTIN 4045197485205
Tillverkarens nummer 273761 16/3

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.
8×w

Anmärkning:

Max. ⌀ = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.
Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.
Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 16/3mm

Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 16/3mm

på begäran
I lager
23 styck i lager
1 996,31  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager
1 826,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
axiell spårstickning kan göras Ja Nej
totallängd L 150 mm 100 mm
Invändig nej nej
Huvudängd L1 41 mm 33 mm
Spårbredd w 3 mm 3 mm
Användning Vänster Vänster
Produktslag Skärhållare Skärhållare

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen