Avstickningsplatta rakt skär, PKD, Spårbredd w: 2mm

Art-nr.: 273743 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 2 mm
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
Sort PKD
Skärmaterial PKD
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
hörnradie R 0,2 mm
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273743 2
EAN/GTIN 4045197547033
Tillverkarens nummer 273743 2

Användningstabell

Aluminium, plast
N
650
Alu (kortspånig)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, glasfiber
N
400
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Spånbrytare med laser för optimal spånbildning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen