Avstickningsplatta rakt skär, CBN825, Spårbredd w: 2mm

Art-nr.: 273740 2
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
241 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 2 mm
Primäranvändning H
Skärförhållande kontinuerligt
Sort CBN825
Skärmaterial CBN
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
hörnradie R 0,2 mm
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273740 2
EAN/GTIN 4045197542465
Tillverkarens nummer 273740 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
100
Stål < 67 HRC
H
100
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen