{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 2,5 mm | |
Primäranvändning | K | |
Sekundär användning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Sort | HB7215 | |
Skärmaterial | VHM | |
tolerans spårbredd w | ± 0,03 mm | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 0,7 mm | |
Matning f | 0,08 mm/v - 0,16 mm/v | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273737 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197578372 | |
Tillverkarens nummer | 273737 2,5 |