Avstickningsplatta Fullradie 3 mm

Art-nr: 273736 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    323,82  SEK / st.
  • Från 10st.
    269,85  SEK / st.
på begäran
I lager
341 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spårbredd w 3 mm
    Primäranvändning P
    Skärförhållande kontinuerligt
    Sort CU7025
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial Cermet
    tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
    Skärdjup ap 0,5 mm - 1,2 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,18 mm/v
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Vändskärsplattprofil neutral
    Produktslag Vändskär för sticksvarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273736 3
    EAN/GTIN 4045197579256
    Tillverkarens nummer 273736 3

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    210
    Stål < 750 N/mm²
    P
    170
    Stål < 900 N/mm²
    P
    140
    kontinuerligt
     
    torrt
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen