{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 2 mm | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Sort | CU7025 | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
tolerans spårbredd w | ±0,03 mm | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,1 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
hörnradie R | 0,2 mm | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273732 2 | |
EAN/GTIN | 4062406133832 | |
Tillverkarens nummer | 273732 2 |