Avstickningsplatta Finbearbetning, HB7310, Spårbredd w: 2mm

Art-nr.: 273716 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    335,46  SEK / st.
  • Från 10st.
    279,56  SEK / st.
på begäran
I lager
650 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 2 mm
Primäranvändning N
Sekundär användning Ti
Skärförhållande snitt intermittent
Sort HB7310
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ±0,03 mm
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,1 mm
Matning f 0,04 mm/v - 0,14 mm/v
hörnradie R 0,2 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273716 2
EAN/GTIN 4045197771353
Tillverkarens nummer 273716 2

Användningstabell

Aluminium, plast
N
350
Alu (kortspånig)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen