Avstickning spårstickning 3 mm

Art-nr: 273707 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    336,04  SEK / st.
  • Från 10st.
    280,05  SEK / st.
på begäran
I lager
928 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spårbredd w 3 mm
    Primäranvändning P
    Sekundär användning K
    Skärförhållande kontinuerligt
    Sort HB7010
    Skärmaterial VHM
    tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
    Matning f 0,07 mm/v - 0,2 mm/v
    hörnradie R 0,3 mm
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Vändskärsplattprofil neutral
    Produktslag Vändskär för sticksvarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273707 3
    EAN/GTIN 4045197502872
    Tillverkarens nummer 273707 3

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    230
    Stål < 750 N/mm²
    P
    190
    Stål < 900 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen