Avstickning spårstickning 4 mm

Art-nr: 273706 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    368,12  SEK / st.
  • Från 10st.
    306,77  SEK / st.
på begäran
I lager
537 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 4 mm
Primäranvändning K
Sekundär användning P
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB7215
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,04 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,26 mm/v
hörnradie R 0,3 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273706 4
EAN/GTIN 4045197502773
Tillverkarens nummer 273706 4

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen