Avstickning spårstickning 3 mm

Art-nr.: 273698 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    331,31  SEK / st.
  • Från 10st.
    276,07  SEK / st.
på begäran
I lager
176 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 3 mm
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
Sort CU7025
Beläggning obelagd
Skärmaterial Cermet
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Matning f 0,07 mm/v - 0,2 mm/v
hörnradie R 0,2 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273698 3
EAN/GTIN 4045197579034
Tillverkarens nummer 273698 3

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
140
kontinuerligt
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Spånbrytare för små diametrar och snittkraftsreduktion.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen