{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 3 mm | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Sort | HB7020 | |
Skärmaterial | VHM | |
tolerans spårbredd w | ± 0,03 mm | |
Matning f | 0,07 mm/v - 0,2 mm/v | |
hörnradie R | 0,3 mm | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Vändskärsplattprofil | höger | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273690 3 | |
EAN/GTIN | 4045197502728 | |
Tillverkarens nummer | 273690 3 |