Stickstålsplatta höger 10° 3 mm

Art-nr: 273678 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    372,10  SEK / st.
  • Från 10st.
    310,12  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
457 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 3 mm
Primäranvändning N
Sekundär användning Ti
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HU7310
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Matning f 0,07 mm/v - 0,2 mm/v
hörnradie R 0,05 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil höger
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273678 3
EAN/GTIN 4045197716675
Tillverkarens nummer 273678 3

Användningstabell

Aluminium, plast
N
350
Alu (kortspånig)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen