Avsticknings- / stickskär 4 mm

Art-nr: 273664 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    317,84  SEK / st.
  • Från 10st.
    264,84  SEK / st.
på begäran
I lager
244 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spårbredd w 4 mm
    Primäranvändning N
    Sekundär användning Ti
    Skärförhållande snitt intermittent
    Sort HU7310
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial VHM
    tolerans spårbredd w ±0,04 mm
    Matning f 0,08 mm/v - 0,26 mm/v
    hörnradie R 0,2 mm
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Vändskärsplattprofil neutral
    Produktslag Vändskär för sticksvarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273664 4
    EAN/GTIN 4045197770660
    Tillverkarens nummer 273664 4

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    350
    Alu (kortspånig)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen