TANGGRIP TAG N-LF skärinsatser 2/0,2 mm

Art-nr: 273640 2/0,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Stickbredd med hörnradie R (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Sekundär användning M
    Skärförhållande krävande intermittent
    spån-brytare LF
    Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 180 m/min
    Spårbredd w 2 mm
    hörnradie R 0,2 mm
    Sort IC1030
    tolerans spårbredd w 0,04 mm
    Matning f 0,03 mm/v - 0,08 mm/v
    Antal byten/skär 1
    Vändskärsplattprofil neutral
    Serie TANGGRIP-PL
    Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
    tillverkarens beteckning TAG N2LF IC1030
    Produktslag Vändskär för sticksvarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273640 2/0,2
    EAN/GTIN 7291075325621
    Tillverkarens nummer 3340538

    Benämning

    Utförande:

    Positiv spånbrytare. Mjukskärande. Låga matningar.

    Användningsdata:

    För av- och instickning.

    Passar till:

    Skärhållare nr 273610273614.

    Anmärkning:

    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen