{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | C | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 180 m/min | |
Spårbredd w | 4 mm | |
hörnradie R | 0,24 mm | |
Sort | IC1030 | |
tolerans spårbredd w | 0,04 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | TANGGRIP-PL | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | TAG N4C IC1030 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273628 4/0,24 | |
EAN/GTIN | 7291075213027 | |
Tillverkarens nummer | 3340543 |