TANGFGRIP-skärhållare, neutral, Spårbredd w: 2mm

Art-nr.: 273610 2
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TANGFGRIP
Spårbredd w 2 mm
Användning neutral
Invändig nej
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
Skaftform Skärhållare
för max. arbetsstycke-⌀ 42 mm
axiell spårstickning kan göras nej
Utkragande längd 21 mm
tillverkarens beteckning TGAQ D42-2-2Z
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273610 2
EAN/GTIN 7291075456578
Tillverkarens nummer 3419503

Benämning

Utförande:

Utan invändig kylning.

Passar till:

Spännskaft nr 273600273605.

Passar till:

LOGIPFGRIP

Utförande:

CUTDIA (mm): 42

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279955 ska beställas separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen