{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | J | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 180 m/min | |
Spårbredd w | 2 mm | |
hörnradie R | 0,2 mm | |
Sort | IC908 | |
tolerans spårbredd w | 0,03 mm | |
Tolerans hörnradie R | 0,03 mm | |
Matning f | 0,04 mm/v - 0,12 mm/v | |
Antal byten/skär | 5 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | FLASHPENTA | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | PMN D22-2J02 IC908 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273580 2/22 | |
EAN/GTIN | 7291075380675 | |
Tillverkarens nummer | 3329279 |