{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Eco | |
Bladhöjd h5 | 32 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | ja | |
Systemnyckel | ja | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 120 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Sticksvärd |
Artikelnummer | 273564 32/5,1 | |
EAN/GTIN | 4062406202804 | |
Tillverkarens nummer | 273564 32/5,1 |