Sticksvärd Stål 32/5,1 mm

Art-nr: 273552 32/5,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bladhöjd h5 32 mm
    Användning neutral
    Invändig nej
    Systemnyckel ja
    för max. arbetsstycke-⌀ 120 mm
    totallängd L 150 mm
    axiell spårstickning kan göras Nej
    Produktslag Sticksvärd

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273552 32/5,1
    EAN/GTIN 4062406373719
    Tillverkarens nummer 273552 32/5,1

    Benämning

    Passar till:

    Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

    Observera:

    Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen