Stickstålsplatta neutral 2,2 mm

Art-nr: 273310 2,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    204,57  SEK / st.
  • Från 10st.
    170,44  SEK / st.
på begäran
I lager
446 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 2,2 mm
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
Hörnradie 0,2 mm
Sort HU7310
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Matning f 0,07 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273310 2,2
EAN/GTIN 4045197600837
Tillverkarens nummer 273310 2,2

Användningstabell

Aluminium, plast
N
300
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Användningsdata:

För sticksvärd nr 273551273558.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen