{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 6 mm | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
Hörnradie | 0,3 mm | |
Sort | HB9140 | |
Beläggning | TiAISN2 | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,17 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273294 6,0 | |
EAN/GTIN | 4062406085827 | |
Tillverkarens nummer | 273294 6,0 |