Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Stickstålsplatta neutral, HB9140, Spårbredd w: 6,0mm

Art-nr.: 273292 6,0

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 6 mm
Primäranvändning M
Skärförhållande krävande intermittent
Hörnradie 0,3 mm
Sort HB9140
Beläggning TiAISN2
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,17 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273292 6,0
Tillverkarens nummer 273292 6,0

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Användningsdata:

För sticksvärd nr 273551273558.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen