Stickstålsplatta Vänster 2,2 mm

Art-nr: 273210 2,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    171,88  SEK / st.
  • Från 10st.
    143,19  SEK / st.
på begäran
I lager
1 900 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spårbredd w 2,2 mm
    Primäranvändning M
    Skärförhållande kontinuerligt
    Hörnradie 0,2 mm
    Sort HB7135
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,07 mm/v
    Antal byten/skär 1
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Vändskärsplattprofil vänster
    Produktslag Vändskär för sticksvarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 273210 2,2
    EAN/GTIN 4045197143358
    Tillverkarens nummer 273210 2,2

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    200
    Alu (kortspånig)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Användningsdata:

    För sticksvärd nr 273551273558.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen