{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bladhöjd h5 | 19 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | nej | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 40 mm | |
Bredd b2 | 1,6 mm | |
Höjd h1 | 15,5 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Sticksvärd |
Artikelnummer | 273000 19/2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197941602 | |
Tillverkarens nummer | 273000 19/2,2 |