Bricka för skärhållare och svarvhållare ER/IL 2,5 grad

Art-nr: 272600 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    203,08  SEK / st.
  • Från 10st.
    169,22  SEK / st.
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Lutningsvinkel (grad) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Lutningsvinkel 2,5 grad
för plattstorlek L 16 mm
Användning Höger
Vinkel enligt grafiken LC
Användning inomhus/utomhus Utvändigt
Produktslag Underläggsplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 272600 2,5
EAN/GTIN 4045197371119
Tillverkarens nummer 272600 2,5

Benämning

Utförande:

För utvändiga högergängor (ER) och invändiga vänstergängor (IL).

Användningsdata:

För framställning av normerade gängor. Ska användas tillsammans med gängvändskär nr 270700271900.

Anmärkning:

Hållarna levereras utan fast lutningsvinkel med en 1,5° underläggsplatta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen