{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Vändskärsstorlek | 22 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Skaftdiameter DS | 32 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 39 mm | |
Mittförskjutning L3 | 21,5 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Halsbredd L4 | 32 mm | |
Vändskärsskruv | 279810 3 | |
Underläggsplatta 1,5° | 272616 1,5 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 279824 2 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 272171 170/22 | |
EAN/GTIN | 4045197429858 | |
Tillverkarens nummer | 272171 170/22 |