Invändig skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5° 25/11 mm

Art-nr: 272142 25/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utkragningslängd / plattstorlek L (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Skaftdiameter DS 20 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 13 mm
Mittförskjutning L3 7,3 mm
totallängd L 180 mm
Vändskärsskruv 279810 4
Lutningsvinkel 1,5 grad
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 272142 25/11
EAN/GTIN 4045197429599
Tillverkarens nummer 272142 25/11

Benämning

Utförande:

Med fast lutningsvinkel.
Med invändig kylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen